{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 13 ud. | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Envergadura interior mín. | 70 mm | |
| Envergadura interior máx. | 180 mm | |
| Envergadura exterior mín. | 0 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 130 mm | |
| Profundidad de sujeción máx. | 350 mm | |
| Par máx. | 40 Nm | |
| Potencia | 3 t | |
| Tipo de producto | Extractor de dos brazos | |
| Hexágono exterior | 17 mm | |
| Material | acero | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 880550 | |
| EAN / GTIN | 4021176306181 | |
| Número del fabricante | K-2030-10-S | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |