Nuimtuvų rinkinys, 3 užspaudimo gyliai

Prekės Nr.: 880550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Užveržimo tarpas 120 mm
Užveržimo gylis iki 100 / 200 / 250 mm
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Gamintojo numeris K-2030-10-S

Aprašymas

Modelis:

Plonos griebtuvų kojelės darbui siauruose tarpuose, galimi 3 užspaudimo gyliai.

Paskirtis:

Paprastam guolių, diskų, dantračių ir kt. nuvalymui. Idealiai tinka darbui nepatogiose vietose, kaip pvz. labai siaurose erdvėse ar korpusuose. Naudojamas kaip išorinis arba vidinis nuėmiklis.

Turinys:

Po 1 dvikoję ir trikoję traversą ir po 3 skirtingų užspaudimo gylių griebtuvų kojeles, viskas plastikiniame lagamine (442×357×151 mm) su putplasčio įdėklu.