• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di estrattori per 3 profondità di serraggio

Codice art.: 880550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Apertura 120 mm
Profondità di serraggio fino a 100 / 200 / 250 mm
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Codice del produttore K-2030-10-S
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore sottili per intercapedini strette per 3 profondità di serraggio.

Uso:

Per estrarre senza difficoltà cuscinetti, dischi, ruote dentate, ecc. Ideale in caso di spazi ristretti, come, ad es. pezzi o alloggiamenti particolarmente stretti. Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.

Contenuto:

cad. 1 traversa a 2 e 3 bracci e cad. 3 bracci estrattori con diverse profondità di serraggio completo con L-BOXX® KUKKO Dim. 136 con inserto in espanso.