{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 13 ks | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Rozpětí vnitřní min. | 70 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 180 mm | |
| Rozpětí vnější min. | 0 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 130 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 350 mm | |
| Maximální krouticí moment | 40 Nm | |
| Výkon | 3 t | |
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák | |
| Vnější 6hran | 17 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 880550 | |
| EAN / GTIN | 4021176306181 | |
| Číslo výrobce | K-2030-10-S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |