Avdragarsats för 3 spänndjup

Article no.: 880550
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
65 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
spännvidd 120 mm
spänndjup till 100 / 200 / 250 mm
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Manufacturer number K-2030-10-S

Beskrivelse

Utförande:

Med tunna avdragararmar för trånga utrymmen med tre spänndjup.

Användningsdata:

För enkel avdragning av lager, skivor, kugghjul etc. Idealisk vid dåliga platsförhållanden, till exempel extra smala arbetsstycken eller höljen. Kan användas som utvändig och invändig avdragare.

Innehåll:

Vardera ett tvåarmat och trearmat ok och vardera tre avdragararmar med olika spänndjup komplett i KUKKO L-BOXX® storlek 136 med skumplastinlägg.