Ulosvetäjäsarja 3 kiinnityssyvyydelle

Tuote nro.: 880550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Leukaväli 120 mm
Kiinnityssyv. max 100 / 200 / 250 mm
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Valmistajan numero K-2030-10-S

Kuvaus

Malli:

Kapeat vetovarret ahtaisiin väleihin, 3 kiinnityssyvyyttä.

Käyttö:

Laakereiden, levyjen, hammaspyörien jne. helppoon irrottamiseen. Sopii hyvin käytettäväksi esimerkiksi erityisen ahtaissa työkappaleissa tai koteloissa. Voidaan käyttää sekä ulko- että sisäpuolisena vetäjänä.

Sisältö:

1 kaksihaarainen ja 1 kolmihaarainen poikkivarsi, 3 ulosvetovartta eri kiinnityssyvyyksille, KUKKO L-BOXX® -laukussa, koko 136, mukana vaahtomuovialusta.