{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Super 4 plus | |
| Typeaanduiding producent | Super 4 plus | |
| totale lengte | 165 mm | |
| Voor draaddoorsnede | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
| Voor draaddoorsnede AWG | 24-10 | |
| Materiaal | glasvezelversterkte kunststof | |
| Producttype | Snijdende tang |
| Artikelnummer | 728622 6 | |
| EAN/GTIN | 4011391200500 | |
| Nummer fabrikant | 20050 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |