Opleidings-gereedschapsassortiment elektriciens, 25-delig zonder gereedschapstas

Artikelnummer: 680445
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 25 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680445
EAN/GTIN 2050001017567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

bevat een hoogwaardige basisuitrusting voor leerlingen in de richting elektronicus, als aanvulling op de aanwezige werkplaatsuitrusting.

Levering:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150
STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 465960 gr. 2
DICK halfronde vijl: 1 St. nr. 513300 maat 250
Hardhouten vijlhandvat: 1 St. nr. 519400 maat 120
PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150
Wera sleufschroevendraaier, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 663100 maat 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Wera schroevendraaiers voor Phillips, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 668600 maat 1; 2
KNIPEX® combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 701700 maat 160
KNIPEX® waterpomptang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 705740 maat 250
KNIPEX® platbuigtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 710300 maat 160
KNIPEX® rondbuigtang, VDE-geïsoleerd: 1 St. nr. 710700 maat 160
KNIPEX® halfronde tang, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. nr. 713300 maat 160; 200
GARANT elektronica-zijsnijtang: 1 St. nr. 726210 maat 125
JOKARI® Automatische striptang: 1 St. nr. 728622 maat 6
JOKARI® ontmantelings- en stripgereedschap voor alle gangbare coaxkabels: 1 St. nr. 729806 maat RG58/59
GARANT bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr. 754120 gr. 32
Kabelmes met houten greep, inklapbaar: 1 St. nr. 844500 gr. 1

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan