Kracht-combinatietang, gepolijst 200 mm

Artikelnummer: 700440 200
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,8 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700440 200
EAN/GTIN 4003773039679
Nummer fabrikant 02 01 200

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.