Kracht-combinatietang, gepolijst, Totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 700440 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700440 180
EAN/GTIN 4003773033134
Nummer fabrikant 02 01 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan