Alternatief product:

Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 724840 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptoprene® oppervlak
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 724840 140
EAN/GTIN 4045197417015
Nummer fabrikant 724840 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.