Ratelhandvat ‘Twister’ voor 1/4 inch bits met magneet, Meslengte: 30mm

Artikelnummer: 676659 30
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meslengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
totale lengte 158 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676659 30
EAN/GTIN 7610733297672
Nummer fabrikant 38510.R-30

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip Evo-ratelhandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken dankzij aangepaste cirkelvorm. Hightech driecomponenten-materiaal verbetert de chemische en mechanische bestendigheid. Voor links- en rechtsom draaien (nadraaihoek 15°) met geïntegreerde middenstand (ratel blokkeert). Opname met sterke permanente magneet.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.