Ratschengriff „Twister“ für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm

Artikel-Nr.: 676659 30
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 158 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676659 30
EAN / GTIN 7610733297672
Herstellernummer 38510.R-30

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip Evo-Ratschengriff ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.