Terkšlinė rankena „Twister” 1/4 colio antgaliams su magnetu, Geležtės ilgis: 30mm

Prekės Nr.: 676659 30
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 158 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676659 30
EAN / GTIN 7610733297672
Gamintojo numeris 38510.R-30

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip Evo terkšlės rankena leidžia lengvai perduoti reikiamą sukimo momentą net ir šlapiomis ar alyvuotomis rankomis. Darbas be nuovargio dėl modifikuotos apvalios formos. Aukštųjų technologijų 3K medžiagiškumas pagerina cheminį ir mechaninį atsparumą. Kairinei ir dešininei eigai (suveikimo kampas 15°) su integruota vidurine padėtimi (terkšlė blokuojama). Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.