Räikkävarsi Twister 1/4 tuuman Bit-terille magneetilla, Terän pituus: 30mm

Tuote nro.: 676659 30
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 158 mm
Tuotetyyppi kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676659 30
EAN / GTIN 7610733297672
Valmistajan numero 38510.R-30

Kuvaus

Malli:

SwissGrip Evo -räikkäkahva mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Väsymätön työskentely muunnetun pyöreän muodon ansiosta. Huipputekninen 3K-materiaali parantaa kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. Molemmat vääntösuunnat (uudelleentartuntakulma 15°) ja kiinteä keskiasento (räikkä lukittu). Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.