{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Pieza descrita | Griff; Drehring; Schalter; Drehring; Schalter | |
| Denominación del fabricante | SwissGrip Evo | |
| Tamaño de salida, asiento para puntas | 1/4 pulgada | |
| Ángulo de trabajo mín. | 15 grados | |
| Longitud | 30 mm | |
| Tamaño del accionamiento | 1/4 pulgada | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud mango | 30 mm | |
| Longitud total | 158 mm | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Llave de carraca | |
| Número de dientes (muescas) | 24 | |
| Cambio de sentido de giro mediante | Mecanismo de cambio en el mango | |
| Accionamiento | Asiento para puntas; Mango | |
| Salida de velocidad | asiento para puntas | |
| Función telescópica | no | |
| Material herramienta | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | cromado/a | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 676659 30 | |
| EAN / GTIN | 7610733297672 | |
| Número del fabricante | 38510.R-30 |