• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Poignée à cliquet “Twister” pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 30mm

Réf.: 676659 30
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 158 mm
Type de produit outil à embouts

Identification et classification

Référence article 676659 30
EAN / GTIN 7610733297672
Réf. fabricant 38510.R-30

Description

Exécution:

Poignée à cliquet SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique. Pour rotation à gauche et à droite (angle d’ajustement 15°) avec position centrale intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.