{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Popsaná část | Griff; Drehring; Schalter; Drehring; Schalter | |
| Označení výrobce | SwissGrip Evo | |
| Velikost unašeče, upínač bitů | 1/4 palce | |
| Pracovní úhel min. | 15 stupeň | |
| Délka | 30 mm | |
| Velikost pohonu | 1/4 palce | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 30 mm | |
| Celková délka | 158 mm | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Račnový klíč | |
| Počet zubů (aretace) | 24 | |
| Změna směru otáčení | Přepínací mechanismus na rukojeti | |
| Pohon | Upínač bitů; Rukojeť | |
| Výstup | upínač bitů | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 676659 30 | |
| EAN / GTIN | 7610733297672 | |
| Číslo výrobce | 38510.R-30 |