PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 15IP

Artikelnummer: 674252 15IP

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,03 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.597 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PrecisionBits
Torx Plus®-profiel 15IP
totale lengte 50 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674252 15IP
EAN/GTIN 7610733221400
Nummer fabrikant E6.401/15

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefsysteem. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
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
    Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen