MM ECF45-120-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5621405
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621405
EAN/GTIN 7291075173567
Nummer fabrikant 5621405
L-nummer L24060 13

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 1,95 mm, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 24,45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 24,45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles