Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 32 pièces

Réf.: 637940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-32
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 5-14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 32
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 10-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 5-14 mm
Longueur 355 mm
Largeur 235 mm
Hauteur 65 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Réf. fabricant 954-1

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans et douilles tournevis avec revêtement TiN. Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22, vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M18,
vis Torx® femelles avec filetage M4 − M10.

Livraison:

Douilles 6 pans: 16 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Douilles tournevis 6 pans, revêtement TiN: 7 pièces 643233 réf. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Douilles tournevis pour Torx®, revêtement TiN: 6 pièces réf. TX20 ; TX25 ; TX30 ; TX40 ; TX45 ; TX50
Rallonges: 1 pièce réf. 123 mm
Cardan: 1 pièce
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique avec présentoir

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange