Clé à ergot coudée

Réf.: 628900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3116CD
Référence fabricant DIN 3116
Longueur totale 200 mm
⌀ tenon 5 mm
Ecartement des tenons 35 mm
Matériau Acier spécial galvanisé
Hauteur des coudes 50 mm
Norme DIN 3116 Type C
coudé oui
droite non
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Réf. fabricant 44669

Description

Exécution:

Acier spécial galvanisé, tenons soudés. Ecartement des tenons 35 mm, ⌀ tenon 5 mm.
Hauteur des coudes 50 mm.

Utilisation:

Pour écrous à bride DIN 44716 de meuleuses d’angle.