Dubbele supersnellader ASC 145 DUO, 12 - 36 V, ″AIR COOLED″, EU

Artikelnummer: 627495000
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627495000
EAN/GTIN 4061792179103
Nummer fabrikant 627495000
L-nummer L01750 647

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel laden voor twee: de supersnellader voor alle laden schuif-accu-packs in alle Volt-klassen (12 V - 36 V)
  • De accu-packs zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale oplader.
  • Met gepatenteerde ″AIR COOLED″-laadtechnologie voor korte oplaadtijden door de koeling van de accu-pack tijdens het laden
  • Optimale communicatie tussen accu-pack en lader voor een maximale levensduur van de accu-packs
  • Twee USB-aansluitingen met een laadstroom van elk 1,5 A
  • 3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli
  • Veel merken, één accu-systeem: lader voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com