JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel 10 mm

Artikelnummer: 614870 10
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6000 Joker
Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 159 mm
Bekbreedte b 22 mm
Bekhoogte h1 5,5 mm
Ringhoogte h2 7,2 mm
Ring-⌀ D 21 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 80
Nadraaihoek 4,5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614870 10
EAN/GTIN 4013288165268
Nummer fabrikant 05073270001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen