Steekringsleutel 18 mm

Artikelnummer: 613950 18
op aanvraag
Op voorraad
3.680 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 220 mm
maximale bekhoogte h1 9 mm
Maximale ringhoogte h2 max 14 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613950 18
EAN/GTIN 4045197159847

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen