Tegel-diamantboorkronen-set ″Dry″, 6-delig, M14

Artikelnummer: 628320000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628320000
EAN/GTIN 4061792190610
Nummer fabrikant 628320000
L-nummer L01750 480

Omschrijving

Omschrijving:

  • M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers
  • Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten
  • Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant
  • Geen extra koeling nodig. Bij Ø 6 - 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd. Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!
  • Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen. Normaal gesproken max. 2 cm. Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden. In dit geval moet de kroon vaker uit het boorgat worden getrokken, zodat hij even afkoelt!
  • Belangrijk: Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s
  • Set bestaande euit: elk 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + diamantfrees 20 mm + diamant-komschijf 50 mm