10 doorslijpschijven SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616359000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 616359000
EAN/GTIN 4007430166661
Nummer fabrikant 616359000
L-nummer L01750 475
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 60 R..

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan