LNET 124508-TN IC928 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Slotting Cutters

Artikelnummer: 5603122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5603122
EAN/GTIN 7291075152494
Nummer fabrikant 5603122
L-nummer L23910 851

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 12,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan