3M E90AX D125-4-W125-13-C 90°-kopfrezen met 3M AXKT inzetstukken

Artikelnummer: 3101605
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101605
EAN/GTIN 7291075113051
Nummer fabrikant 3101605
L-nummer L23980 1771

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4″, Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 1,44″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND) 2,859″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,44″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles