Slijphulshouder ingekeept, schacht-⌀ 6 mm 22X20 mm

Artikelnummer: 553600 22X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,18 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 10,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vormbeschrijving cilindrisch
Kop-⌀ 22 mm
Koplengte 20 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Dragermateriaal Elastische rubber houder
Minimaal toerental 18.000 min-1
Maximaal toerental 26.000 min-1
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553600 22X20
EAN/GTIN 4045197240187

Omschrijving

Uitvoering:

Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.
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
    Kop-⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen