{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 120 mm | |
| Bekhoogte h | 33 mm | |
| Hoogte h1 | 30 mm | |
| Hoogte h2 | 25 mm | |
| Beklengte l | 54 mm | |
| Lengte l1 | 3 mm | |
| Gewicht | 1,3 kg | |
| Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 363312 120P | |
| EAN/GTIN | 4069515048736 | |
| Nummer fabrikant | 363312 120P | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |