Stanggrijper, max. werkstuk-⌀: 65mm

Artikelnummer: 319711 65
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

max. werkstuk-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 90 mm
Breedte 46 mm
Hoogte 85,6 mm
Producttype Stanggrijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319711 65
EAN/GTIN 4062406239169
Nummer fabrikant 319711 65
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nieuw stanggrijperconcept – maakt grijpen mogelijk aan zowel de zijkant als de voorzijde.
  • Maakt automatisch gebruik gedurende machinebedrijf resp. programma mogelijk met hydraulische grijperbediening via koelvloeistofdruk (3 – 50 bar).
  • Hoogwaardige componenten: geëloxeerd aluminium basisdeel, slijtcomponenten van gehard, staal en geslepen resp. hard bewerkt.
  • Uniek mechanisme met dubbele kogelgeleiding resp. dubbelstelenprincipe voor maximale slijtvastheid en hantering van hoge werkstukgewichten (trek 26 kg, slag 16 kg).

Voordeel:

  • Geen krassen op het onderdeel (ook grijpen van bewerkte delen).
  • Zijdelings grijpen – grijper kan extreem dicht naar de klauwplaat worden bewogen.
  • Bewegen van hoge gewichten.
  • Extreem flexibel – via verschillende schroefadapters kan de grijper zowel voor VDI- als BMT-revolvers worden gebruikt. Bekaansluiting 1/16 inch × 90°, hierdoor kunnen ook standaardopzetbekken worden gebruikt. (BMT alleen met boorstanghouder)
  • Druk en daardoor houdkracht gedeeltelijk instelbaar (75 – 100%).
  • Uiterst onderhoudsarm.

Toepassing:

Natrekken van de stang in de machine, o.a. voor machines zonder stanglader. Automatisch uitnemen van de voltooide onderdelen en overdracht van hoofdspindel naar tegenspindel mogelijk. Spanbereik (met bekken nr. 319718) 8 – 65 mm.

Accessoires:

Adapter nr. 319713; 319714; 319716 en opzetbekken nr. 319718.

Tip:

Voor programmeringsinstructies zie gebruiksaanwijzing.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor het zijwaarts en frontaal grijpen en naar voren trekken van ronde, zeskantige en vierkante werkstukken en stangen.
  • Voor montage in VDI- en BMT-revolvers.
  • Alleen in combinatie met koelsmeermiddel gebruiken.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen in een afgesloten systeem zonder toegang van buiten gebruiken.
  • Alleen op daarvoor bestemde punten openen.
  • Na botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na een volledige controle.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet als gereedschapshouder of lastopnamemiddel gebruiken.
  • Niet met hamers bewerken.
  • Alleen op daarvoor bestemde punten demonteren. Geen andere schroeven losdraaien.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan