HCM D20-A-L150-C20 Ball Nose Multifunction Endmills D=20 mm

Artikelnummer: 3103577
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103577
EAN/GTIN 7291075265989
Nummer fabrikant 3103577
L-nummer L23980 2339

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 13,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D200-QF in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan