HCM D20-A-L150-C20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103577
EAN / GTIN 7291075265989
Gyártó száma 3103577
L-szám L23980 2339

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 13,4 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 150 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D200-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése