• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D20-A-L150-C20 Multifunktions-Kugelkopffräser D=20 mm

Artikel-Nr.: 3103577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103577
EAN / GTIN 7291075265989
Herstellernummer 3103577
L-Nummer L23980 2339

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D200-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm