HCM D20-A-L150-C20 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 20 mm

Número de artículo: 3103577
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3103577
EAN / GTIN 7291075265989
Número del fabricante 3103577
Número L L23980 2339

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D200-QF
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 12 Nxm