HCM D12-D-L160-C16 Ball Nose Multifunction Endmills D=12 mm

Artikelnummer: 3103572
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103572
EAN/GTIN 7291075126242
Nummer fabrikant 3103572
L-nummer L23980 2602

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,77 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voorpaneel D-uitvoering
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D120-QF in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Koppel (TQ) 6 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles