ERW D013A025-2-M12-12 Rough Profiling Tools with a FLEXFIT Adaptation

Artikelnummer: 3105229
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105229
EAN/GTIN 7291075223446
Nummer fabrikant 3105229
L-nummer L23980 45

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan