E45X D .31-W .62-06 45° Afschuinfrezen met X/Q/SOMT 06 snijplaten

Artikelnummer: 3100504
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100504
EAN/GTIN 7291075089608
Nummer fabrikant 3100504
L-nummer L23980 2205

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 0,312″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,15″, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 0,312″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,312″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,63″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • aantal snijitems (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 0,15″lengte van maaibord (LF): 2,297″Lengte: 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles