{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
| Opname | BT 40 kort | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
| Buiten-⌀ D | 48 mm | |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |
| Artikelnummer | 302900 27 | |
| EAN/GTIN | 4250122613985 | |
| Nummer fabrikant | 406.10.27.55 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |