GHIL 32-4 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800310
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800310
EAN/GTIN 7291075029925
Nummer fabrikant 2800310
L-nummer L23920 2009

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,3 mm
  • Dmin afsteken 38 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles