TAGB 840Y IC808 Single-Ended Utility Inserts for Grooving, Turning and Parting

Artikelnummer: 6404052
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404052
EAN/GTIN 7291075275865
Nummer fabrikant 6404052
L-nummer L23930 15

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaiend snijgereedschap, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder