{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 25 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 53 mm | |
Afkoppellengte LA | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 25 | |
EAN/GTIN | 4062406252861 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 313,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | POWER DRILL |
Afkoppellengte LA | 75 | 71 |