HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm

Artikelnummer: 235000 26
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 26
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 55 mm
Afkoppellengte LA 77 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,3 mm
ISO-code wisselplaat SOMT093608 / XOMT093605
Wisselplaatschroevenset 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 137 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235000 26
EAN/GTIN 4062406252878

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 313,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Aantal snijkanten Z 1 1
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D
ISO-code wisselplaat SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
Schachtlengte Ls 60 60
Verspaningsstrategie HPC HPC
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 77 73

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen