{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 38 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/2 inch | |
Afkoppellengte LA | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 70 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,35 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 181 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253004 |