Wisselplaatschroevenset 5-delig 1

Artikelnummer: 229695 1
(1,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX10
Schroefdraad M3,5
Lengte L 6,5 mm
Aanhaalmoment 3,2 Nm
Fabrikantnummer SR 14-562/S
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229695 1
EAN/GTIN 7291075417524
Nummer fabrikant 7002353