{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 3 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | TR; TR-LH | |
Flankhoek | 30 graden | |
Plaatgeometrie | Volprofiel | |
Toepassing | Binnen | |
Buiten-⌀ D | 14 mm | |
Diepte t | 1,75 mm | |
voor schroefdraad ≥ | Tr24×3 – Tr32×3 | |
Type | P16 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217308 3 | |
EAN/GTIN | 4045197854889 |