• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frezavimo plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 3mm

Prekės Nr.: 217308 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    126,89 € / 1 vnt.
  • Nuo 3 vienetai
    105,74 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga PVD
Gamintojo pavadinimas Fräsplatte 30°
Sriegio profilis visas profilis V
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Sriegio tipas Tr; TR-LH
Viršūnės kampas 30 laipsniai
Sriegio aukštis, min. 3 mm; 3 mm
Išorinis skersmuo D 14 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7720
Rūšis HB7720
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė P16
produkto rūšis Pjovimo galvutė
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; Plastikai; Titan; Universalus; grūdintas plienas (H); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217308 3
EAN / GTIN 4045197854889
Gamintojo numeris 217308 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Su pasirinktu laikikliu patikrinkite ir apskaičiuokite faktinį griovelio gylį S maks. (D frezavimo diskas - d1 laikiklis) / 2.