• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage 30°, HB7720, Pas: 3mm

Réf.: 217308 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    127,52 € / 1 unité
  • De 3 unités
    106,28 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement PVD
Référence fabricant Fräsplatte 30°
Profil de filet profil complet V
Nombre de lèvres 3 pc.
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Exécution de la plaquette neutre
Type de filetage Tr; TR-LH
Angle de pointe 30 degrés
Pas de filetage 3 mm; 3 mm
Diamètre extérieur D 14 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7720
Nuance HB7720
Codage du point de séparation plaquette P16
Type de produit Inserts de coupe
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; Plastiques; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); acier trempé (H); fonte grise (K)
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Type de fixation Alésage
Poids 3 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 217308 3
EAN / GTIN 4045197854889
Réf. fabricant 217308 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Veuillez vérifier / calculer la profondeur de gorge réelle Smax avec le porte-outils choisi. (D plaquette de fraisage - d1 porte-outils) / 2.