• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado 30°, HB7720, Altura de paso: 3mm

Número de artículo: 217308 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    129,43 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    107,85 € / 1 unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento PVD
Denominación del fabricante Fräsplatte 30°
Perfil de rosca Perfil completo V
Cantidad de cortes 3 ud.
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca Tr; TR-LH
Ángulo de punta 30 grados
Paso de rosca 3 mm; 3 mm
Diámetro exterior D 14 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Clase HB7720
Codificación de punto de separación plaquita de corte P16
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aceros templados (H); Aluminio; Fundición de acero (K); Titan; Universal; plásticos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Tipo de fijación Perforación
Peso 3 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 217308 3
EAN / GTIN 4045197854889
Número del fabricante 217308 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Compruebe/calcule la profundidad de ranura real Smáx. con el soporte seleccionado. (D disco de fresado - d1 soporte) / 2.